CITEL - Ü-Ableiter Typ2+3 für LED-Beleuchtung SK I, Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 831222
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450005267
Sonepar Artikelnummer
121022218
Hersteller Artikelnummer
831222
Hersteller Typ
MLPC1-230L-V/50
Hersteller Artikel Nr.:
831222
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.038 kg
Überspannungsschutz Typ-2+3 für 1-phasig versorgte 230 V AC Endgeräte LED-Beleuchtung, Schutzklasse I. Max. Laststrom IL: 5 A. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Mittel- und Feinschutz. Montageart ''Auf-Putz'' mit einseitigem Anschluss über Schraubklemmen. Unterbrechung des Stromkreises ohne Fernmeldung im Fehlerfall. SPD geprüft nach: IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11


