CITEL - Ü-Ableiter Typ2+3 für LED-Beleuchtung SK II, Federkraftkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 832211
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450005212
Sonepar Artikelnummer
121022220
Hersteller Artikelnummer
832211
Hersteller Typ
MLPC2-230L-R
Hersteller Artikel Nr.:
832211
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.034 kg
Überspannungsschutz Typ-2+3 für 1-phasig versorgte 230 V AC Endgeräte LED-Beleuchtung, Schutzklasse II. Max. Laststrom IL: 5 A. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Mittel- und Feinschutz. Montageart ''Auf-Putz'' mit Anschluss über Federkraftklemmen. Unterbrechung des Stromkreises ohne Fernmeldung im Fehlerfall. SPD geprüft nach: IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11


