CITEL - Ü-Ableiter VG Typ2+3 für LED, 1ph SK I, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711294
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450005977
Sonepar Artikelnummer
121022225
Hersteller Artikelnummer
711294
Hersteller Typ
MLPX1VG-230L-W
Hersteller Artikel Nr.:
711294
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.038 kg
Überspannungsschutz Typ-2+3 für 1-phasig versorgte 230 V AC bis 277 V AC Endgeräte für SK I. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Mittel- und Feinschutz, in VG-Technology. Montageart ''Auf-Putz'' mit festverdrahteten Anschlußkabeln. Unterbrechung des Stromkreises ohne Fernmeldung im Fehlerfall. Schutzart IP67. SPD geprüft nach: EN61643-11 / IEC61643-11. IEEE & ANSI C62.41.2


