CITEL - Überspannungsableiter 130VDC Typ2, (2 pol) 40kA modular 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 828410821
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.138 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450042859
Sonepar Artikelnummer
121022208
Hersteller Artikelnummer
828410821
Hersteller Typ
DDC40CS-20-180
Hersteller Artikel Nr.:
828410821
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.138 kg
Kompakter 2-poliger DC Überspannungsableiter Typ 2 für DC-Stromversorgung 130 VDC. Kein Netzfolgestrom. Max. Lasststrom IL: 20A. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 40 kA. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11


