CITEL - Überspannungsableiter 48VDC Typ1+2, (1 pol) 30kA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 828110121
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.096 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450000071
Sonepar Artikelnummer
121022198
Hersteller Artikelnummer
828110121
Hersteller Typ
DDC30S-10-65
Hersteller Artikel Nr.:
828110121
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.096 kg
1-poliger DC Kombiableiter Typ 1+2 für Gleichstromversorgung Nennspannung 48 VDC. Blitzstoßstrom - Iimp je Pol: 4 kA. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 30 kA. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. nach prIEC 61643-41


