CITEL - Überspannungsableiter Typ1+2, TT-TNS (3+1pol) 12,5kA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821710244
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.567 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3309450000750
Sonepar Artikelnummer
121022153
Hersteller Artikelnummer
821710244
Hersteller Typ
DAC1-13S-31-275
Hersteller Artikel Nr.:
821710244
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.567 kg
4-poliger Kombiableiter Typ 1+2 (B+C) für 230/400 V TT Netze (3+1). Blitzstromableiter zum Einsatz in der Hauptverteilung. Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Blitzstoßstrom - Iimp je Pol: 12.5 kA. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 50 kA. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


