CITEL - Überspannungsableiter Typ1+2, TT-TNS (3+1pol) 12,5kA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821710234
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450000774
Sonepar Artikelnummer
121205834
Hersteller Artikelnummer
821710234
Hersteller Typ
DAC1-13-31-275
Hersteller Artikel Nr.:
821710234
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.600 kg
4-poliger Kombiableiter Typ 1+2 (B+C) für 230/400 V TT Netze (3+1). Blitzstromableiter zum Einsatz in der Hauptverteilung. Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Blitzstoßstrom - Iimp je Pol: 12.5 kA. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 50 kA. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


