CITEL - Überspannungsableiter Typ2, (1 pol) 50kA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821110221
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.113 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450002402
Sonepar Artikelnummer
121022160
Hersteller Artikelnummer
821110221
Hersteller Typ
DAC50S-10-275
Hersteller Artikel Nr.:
821110221
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.113 kg
1-poliger Ableiter Typ 2 (C) für 230 V Netze. Netzfolgestromfreier Überspannungsableiter zum Einsatz in der Unterverteilung. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 50 kA. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch 2-teiligem Aufbau. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


