CITEL - Überspannungsableiter Typ2, (1 pol) modular + Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821410221
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450001306
Sonepar Artikelnummer
121205841
Hersteller Artikelnummer
821410221
Hersteller Typ
DACF25S-10-275
Hersteller Artikel Nr.:
821410221
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.125 kg
1-poliger Ableiter Typ 2 (C) für 230 V Netze - mit interner Sicherung. Netzfolgestromfreier Überspannungsableiter zum Einsatz in der Unterverteilung. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 25 kA. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch 2-teiligem Aufbau. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung, Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


