CITEL - Überspannungsableiter Typ2, IT (4+0pol) 40kA kompakt 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821510422
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.275 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450043863
Sonepar Artikelnummer
121022176
Hersteller Artikelnummer
821510422
Hersteller Typ
DAC40CS-40-440
Hersteller Artikel Nr.:
821510422
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.275 kg
Kompakter 4-poliger Überspannungsableiter Typ 2 (C) für 400 V IT Netze (4+0). Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 40 kA. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


