CITEL - Überspannungsableiter Typ2, TN (2+0 pol) 50kA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821110222
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.206 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450002396
Sonepar Artikelnummer
121022161
Hersteller Artikelnummer
821110222
Hersteller Typ
DAC50S-20-275
Hersteller Artikel Nr.:
821110222
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.206 kg
2-poliger Ableiter Typ 2 (C) für 230/400 V TN Netze (2+0). Netzfolgestromfreier Überspannungsableiter zum Einsatz in der Unterverteilung. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 50 kA. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul Wechsel durch 2-teiligem Aufbau. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


