CITEL - Überspannungsableiter Typ2, TNS (4+0 pol)modular + Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821410224
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.411 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450001276
Sonepar Artikelnummer
121205845
Hersteller Artikelnummer
821410224
Hersteller Typ
DACF25S-40-275
Hersteller Artikel Nr.:
821410224
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.411 kg
4-poliger Ableiter Typ 2 (C) für 230 V TNS Netze (4+0) - mit interner Sicherung. Netzfolgestromfreier Überspannungsableiter zum Einsatz in der Unterverteilung. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 25 kA. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul Wechsel durch 2-teiligem Aufbau. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung, Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


