CITEL - Überspannungsableiter Typ2, TT-TN (1+1 pol)modular+Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821410242
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.210 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450001245
Sonepar Artikelnummer
121205843
Hersteller Artikelnummer
821410242
Hersteller Typ
DACF25S-11-275
Hersteller Artikel Nr.:
821410242
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.210 kg
2-poliger Ableiter Typ 2 (C) für 230 V TT TN Netze (1+1) - mit interner Sicherung. Netzfolgestromfreier Überspannungsableiter zum Einsatz in der Unterverteilung. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 25 kA. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul Wechsel durch 2-teiligem Aufbau. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung, Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


