CITEL - Überspannungsableiter Typ2, TT-TN (1+1pol) 40kA kompakt 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821520221
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.102 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450042330
Sonepar Artikelnummer
121022173
Hersteller Artikelnummer
821520221
Hersteller Typ
DAC40CS-11-275
Hersteller Artikel Nr.:
821520221
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.102 kg
Kompakter 2-poliger Überspannungsableiter Typ 2 (C) für 230 V TN TT-Netze (1+1). Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 40 kA. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


