CITEL - Überspannungsableiter Typ2, TT-TNS (3+1 pol) 50kA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821110234
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.368 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450002358
Sonepar Artikelnummer
121205840
Hersteller Artikelnummer
821110234
Hersteller Typ
DAC50-31-275
Hersteller Artikel Nr.:
821110234
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.368 kg
4-poliger Ableiter Typ 2 (C) für 230 V TT Netze (3+1). Netzfolgestromfreier Überspannungsableiter zum Einsatz in der Unterverteilung. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 50 kA. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul Wechsel durch 2-teiligem Aufbau. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster, Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


