CITEL - Überspannungsableiter Typ2, TT-TNS (3+1pol) 40kA kompakt 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821520212
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.235 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450043924
Sonepar Artikelnummer
121205849
Hersteller Artikelnummer
821520212
Hersteller Typ
DAC40C-31-275
Hersteller Artikel Nr.:
821520212
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.235 kg
Kompakter 4-poliger Überspannungsableiter Typ 2 (C) für 230/400 V TNS/TT-Netze (3+1). Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 40 kA. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


