CITEL - Überspannungsableiter Typ3, TN (2+0pol)15kA kompakt 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821610221
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450043511
Sonepar Artikelnummer
121022177
Hersteller Artikelnummer
821610221
Hersteller Typ
DAC15CS-20-275
Hersteller Artikel Nr.:
821610221
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.120 kg
Kompakter 2-poliger Überspannungsableiter Typ 3 (D) für 230/400 V TN-Netze (2+0). Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 15 kA. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


