CITEL - Überspannungsableiter Typ3, TNS (4+0pol) 15kA kompakt 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821610222
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.235 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450043528
Sonepar Artikelnummer
121022180
Hersteller Artikelnummer
821610222
Hersteller Typ
DAC15CS-40-275
Hersteller Artikel Nr.:
821610222
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.235 kg
Kompakter 4-poliger Überspannungsableiter Typ 3 (D) für 230/400 V TN-Netze (4+0). Kein Netzfolgestrom. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 15 kA. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


