CITEL - Überspannungsableiter Typ3, TT-TN (1+1pol) 15kA kompakt 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821620221
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.102 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450042354
Sonepar Artikelnummer
121022178
Hersteller Artikelnummer
821620221
Hersteller Typ
DAC15CS-11-275
Hersteller Artikel Nr.:
821620221
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.102 kg
Kompakter 2-poliger Überspannungsableiter Typ 3 (D) für 230/400 V TN-TT-Netze (1+1). Kein Netzfolgestrom, nicht ausblasende Bauform. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 15 kA. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


