CITEL - Überspannungsableiter Typ3, TT-TNS (3+1pol) 15kA kompakt 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821620222
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.221 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450042361
Sonepar Artikelnummer
121022179
Hersteller Artikelnummer
821620222
Hersteller Typ
DAC15CS-31-275
Hersteller Artikel Nr.:
821620222
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.221 kg
Kompakter 4-poliger Überspannungsableiter Typ 3 (D) für 230/400 V TNS/TT-Netze (3+1). Kein Netzfolgestrom. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 15 kA. Funktions- / Defektanzeige durch Optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-11


