CITEL - Überspannungsschutz für Energiespeicher, ESS, 1200VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 828511563
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.354 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450000019
Sonepar Artikelnummer
121205864
Hersteller Artikelnummer
828511563
Hersteller Typ
DDC50S-21Y-1200
Hersteller Artikel Nr.:
828511563
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.354 kg
Überspannungsschutz für Energiespeichersysteme. Nennspannung 1000Vdc, höchste Dauerspannung 1200Vdc, Blitzstoßstrom (10/350) von 4kA, Imax (8/20) 50kA je Pol.


