CITEL - Überspannungsschutz für Energiespeicher, ESS, 800VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 828511363
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.329 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450026392
Sonepar Artikelnummer
121205863
Hersteller Artikelnummer
828511363
Hersteller Typ
DDC50S-21Y-800
Hersteller Artikel Nr.:
828511363
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.329 kg
Überspannungsschutz für Energiespeichersysteme. Nennspannung 650Vdc, höchste Dauerspannung 800Vdc, Blitzstoßstrom (10/350) von 4kA, Imax (8/20) 50kA je Pol.


