CITEL - Überspannungsschutz MSRT 15V, 1 Doppelader(2,4A) RS422 RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641002
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450006660
Sonepar Artikelnummer
121022248
Hersteller Artikelnummer
641002
Hersteller Typ
DLAH-12D3
Hersteller Artikel Nr.:
641002
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.065 kg
Überspannungsschutz für 2 Einzeladern. Zum Schutz der Stromversorgung von RS232 und RS485 Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul Wechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-21


