CITEL - Überspannungsschutz MSRT 15V, 1 Doppelader, RS422 RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6402011
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450004017
Sonepar Artikelnummer
121022233
Hersteller Artikelnummer
6402011
Hersteller Typ
DLA-12D3
Hersteller Artikel Nr.:
6402011
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.063 kg
Überspannungsschutz für 2 Einzeladern. Zum Schutz von RS232 und RS485 Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-22


