CITEL - Überspannungsschutz MSRT 15V, 1 Doppelader, RS422RS485 20MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 640221
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450007124
Sonepar Artikelnummer
121022234
Hersteller Artikelnummer
640221
Hersteller Typ
DLA-12DBC
Hersteller Artikel Nr.:
640221
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.064 kg
Überspannungsschutz für 2 Einzeladern. Zum Schutz von Profibus-DP und LONwork Anwendungen bis 20 MHz. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-22


