CITEL - Überspannungsschutz MSRT 15V, 2 Doppeladern, RS422 RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 640211
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450007131
Sonepar Artikelnummer
121022241
Hersteller Artikelnummer
640211
Hersteller Typ
DLA2-12D3
Hersteller Artikel Nr.:
640211
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.089 kg
Überspannungsschutz für 2 Doppeladern. zum Schutz von RS232 und RS485 Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-21


