CITEL - Überspannungsschutz MSRT 28V, 1 Doppelader(2,4A) 4-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641003
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450006653
Sonepar Artikelnummer
121022249
Hersteller Artikelnummer
641003
Hersteller Typ
DLAH-24D3
Hersteller Artikel Nr.:
641003
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.065 kg
Überspannungsschutz für 2 Einzeladern. Zum Schutz der Stromversorgung von Stromschleife / 4-20 mA Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-21


