CITEL - Überspannungsschutz MSRT 28V, 1 Doppelader, 4-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6403011
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450003980
Sonepar Artikelnummer
121022235
Hersteller Artikelnummer
6403011
Hersteller Typ
DLA-24D3
Hersteller Artikel Nr.:
6403011
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.064 kg
Überspannungsschutz für 2 Einzeladern. Zum Schutz von Stromschleife / 4-20 mA Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-21


