CITEL - Überspannungsschutz MSRT 28V, 2 Doppeladern, 4-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 640311
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450007100
Sonepar Artikelnummer
121022242
Hersteller Artikelnummer
640311
Hersteller Typ
DLA2-24D3
Hersteller Artikel Nr.:
640311
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.089 kg
Überspannungsschutz für 2 Doppeladern. Zum Schutz von Stromschleife / 4-20 mA Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul Wechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-21


