CITEL - Überspannungsschutz MSRT 53V, 1 Doppelader(2,4A) ISDN 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641004
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450006646
Sonepar Artikelnummer
121022250
Hersteller Artikelnummer
641004
Hersteller Typ
DLAH-48D3
Hersteller Artikel Nr.:
641004
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.064 kg
Überspannungsschutz für 2 Einzeladern. Zum Schutz der Stromversorgung von ISDN-S0 und 48 V Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul Wechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-21


