CITEL - Überspannungsschutz MSRT 53V, 1 Doppelader, WorldFIP 20MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 640421
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450007001
Sonepar Artikelnummer
121022237
Hersteller Artikelnummer
640421
Hersteller Typ
DLA-48DBC
Hersteller Artikel Nr.:
640421
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.065 kg
Überspannungsschutz für 2 Einzeladern. Zum Schutz von Fipway, WorldFIP und Fieldbus-H2 Anwendungen bis 20 MHz. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-21


