CITEL - Überspannungsschutz MSRT 53V, 2 Doppeladern, ISDN 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 640312
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450007094
Sonepar Artikelnummer
121022243
Hersteller Artikelnummer
640312
Hersteller Typ
DLA2-48D3
Hersteller Artikel Nr.:
640312
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.089 kg
Überspannungsschutz für 2 Doppeladern. Zum Schutz von ISDN-T0 und 48 V Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul Wechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-24


