CITEL - Überspannungsschutz MSRT 8V, 1 Doppelader(2,4A) RS422 RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.610 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450006677
Sonepar Artikelnummer
121022247
Hersteller Artikelnummer
641001
Hersteller Typ
DLAH-06D3
Hersteller Artikel Nr.:
641001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.610 kg
Überspannungsschutz für 2 Einzeladern. Zum Schutz der Stromversorgung von RS422 und RS485 Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-21


