CITEL - Überspannungsschutz MSRT 8V, 1 Doppelader, RS422 RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6401011
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450004086
Sonepar Artikelnummer
121022231
Hersteller Artikelnummer
6401011
Hersteller Typ
DLA-06D3
Hersteller Artikel Nr.:
6401011
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.063 kg
Überspannungsschutz für 2 Einzeladern. zum Schutz von RS422 und RS485 Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-21


