CITEL - Überspannungsschutz MSRT 8V, 2 Doppeladern, MIC/T2 10BaseT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 640131
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450007186
Sonepar Artikelnummer
121022240
Hersteller Artikelnummer
640131
Hersteller Typ
DLA2-06DBC
Hersteller Artikel Nr.:
640131
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.092 kg
Überspannungsschutz für 2 Doppeladern. Zum Schutz von MIC/T2 und 10BaseT Anwendungen bis 20 MHz. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul Wechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-21


