CITEL - Überspannungsschutz MSRT 8V, RS485 isolated shield

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 640151
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.087 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450007179
Sonepar Artikelnummer
121022245
Hersteller Artikelnummer
640151
Hersteller Typ
DLA-06-IS
Hersteller Artikel Nr.:
640151
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.087 kg
Überspannungsschutz für 2 Einzeladern. zum Schutz von RS422 Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Wahlweise direkte oder indirekte Schirmung möglich. Separate Signal-Ground Anschaltung möglich. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-21


