CITEL - Überspannungsschutz Netzwerk Cat6A (10GB Ethernet) RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 581540
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3309450026293
Sonepar Artikelnummer
121022270
Hersteller Artikelnummer
581540
Hersteller Typ
MJ8-C6A
Hersteller Artikel Nr.:
581540
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.125 kg
2-stufiger Überspannungsableiter für Ethernet 10GBase-T Anwendungen Cat6A. Schutzschaltung aus Gasableitern und kapazitätsarmen Diodennetzwerk. Montage Auf-Putz und Hutprofilschiene 35 mm nach DIN EN 60715 TH35. Geprüft nach IEC 61643-21