CITEL - Überspannungsschutz Netzwerk Cat6A PoE++(10GB Ethernet) RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 581541
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.106 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3309450026309
Sonepar Artikelnummer
121022271
Hersteller Artikelnummer
581541
Hersteller Typ
MJ8-PoE-C6A
Hersteller Artikel Nr.:
581541
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.106 kg
2-stufiger Überspannungsableiter für Power over Ethernet ''A'' Cat6A Anwendungen. Schutzschaltung aus Gasableitern und kapazitätsarmen Diodennetzwerk. Montage Auf-Putz und Hutprofilschiene 35 mm nach DIN EN 60715 TH35. Geprüft nach IEC 61643-21