CITEL - Überspannungsschutz Telefon 170V, 1 Doppelader(2,4A), ADSL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641005
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450006639
Sonepar Artikelnummer
121022251
Hersteller Artikelnummer
641005
Hersteller Typ
DLAH-170
Hersteller Artikel Nr.:
641005
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.064 kg
Überspannungsschutz für 2 Einzeladern. Zum Schutz der Stromversorgung von analoge Telefonie und ADSL Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-21


