CITEL - Überspannungsschutz Telefon 170V, 1 Doppelader, ADSL2 VDSL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6406011
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450003911
Sonepar Artikelnummer
121022238
Hersteller Artikelnummer
6406011
Hersteller Typ
DLA-170
Hersteller Artikel Nr.:
6406011
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.064 kg
Überspannungsschutz für 2 Einzeladern. Zum Schutz von analoge Telefonie und ADSL Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul Wechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-25


