CITEL - Überspannungsschutz Telefon 170V, 2 Doppeladern, ADSL2 VDSL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 640611
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450006851
Sonepar Artikelnummer
121022244
Hersteller Artikelnummer
640611
Hersteller Typ
DLA2-170
Hersteller Artikel Nr.:
640611
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.089 kg
Überspannungsschutz für 2 Doppeladern. zum Schutz von analoge Telefonie und ADSL Anwendungen. 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch 2-teiligem Aufbau. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Geprüft nach IEC 61643-21


