CITEL - Überspannungsschutz Typ2+3, TN (2+0pol) 10kA kompakt 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70113022
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450040244
Sonepar Artikelnummer
121022183
Hersteller Artikelnummer
70113022
Hersteller Typ
DACN10S-20-275
Hersteller Artikel Nr.:
70113022
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.092 kg
2-poliger Kombiableiter Typ 2+3 (C+D) für 230 V TN-Netze (2+0). Betriebs- / leckstromfreier Überspannungsableiter zum Einsatz in der Unterverteilung. Varistor-Gasgefüllter Funkenstrecken Technik. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 10 kA. Kombinierter Stoß - Uoc: 10 kV. Optische Funktions- / Defektanzeige durch LED. Mit Fernmeldekontakt. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11


