CITEL - Überspannungsschutz Typ2+3, TT-TN (1+1pol) 10kA kompakt 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70111022
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3309450040169
Sonepar Artikelnummer
121022182
Hersteller Artikelnummer
70111022
Hersteller Typ
DACN10S-11-275
Hersteller Artikel Nr.:
70111022
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.092 kg
2-poliger Kombiableiter Typ 2+3 (C+D) für 230 V TN TT-Netze (1+1). Betriebs- / leckstromfreier Überspannungsableiter zum Einsatz in der Unterverteilung. Varistor-Gasgefüllter Funkenstrecken Technik. Max. Ableitstoßstrom - Imax je Pol: 10 kA. Kombinierter Stoß - Uoc: 10 kV. Optische Funktions- / Defektanzeige durch LED. Mit Fernmeldekontakt. Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 50022. Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11


