CLATRONIC - Heizlüfter 1000/2000W 2St Thermost. Kaltst. Ü-Schutz weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510025
Heizleistung - 2 kW
Anschlussspannung - 220 V
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Mit Raumthermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4006160639513
Sonepar Artikelnummer
121015032
Hersteller Artikelnummer
510025
Hersteller Typ
HL 3761
Hersteller Artikel Nr.:
510025
Heizleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
220 V
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Mit Rädern:
Nein
Farbe:
weiß
Breite:
190 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
0.950 kg


