CLATRONIC - Keramikheizlüfter 1000/1500W 2St. Kaltst. osz Thermostat Ü-Schutz si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510037
Ausführung - Standard
Montageart - freistehend
Gitterausführung - gelocht
Heizleistung - 1500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006160637403
Sonepar Artikelnummer
121316788
Hersteller Artikelnummer
510037
Hersteller Typ
HL 3631
Hersteller Artikel Nr.:
510037
Ausführung:
Standard
Montageart:
freistehend
Gitterausführung:
gelocht
Heizleistung:
1500 W
Farbe:
Silber
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
191 mm
Höhe:
267 mm
Tiefe:
141 mm
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Frostschutzschaltung:
Nein
Digitalanzeige:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Busfähig:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Lernfähig:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.550 kg


