CLATRONIC - Keramikheizlüfter 1000/2000W 2St. Kaltst. osz FB Ü-Schutz Timer ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510040
Ausführung - Standard
Montageart - freistehend
Gitterausführung - gelocht
Heizleistung - 2000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006160639551
Sonepar Artikelnummer
121316789
Hersteller Artikelnummer
510040
Hersteller Typ
HL 3763
Hersteller Artikel Nr.:
510040
Ausführung:
Standard
Montageart:
freistehend
Gitterausführung:
gelocht
Heizleistung:
2000 W
Farbe:
schwarz
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Ja
Mit Fernbedienung:
Ja
Temperatureinstellung:
15 .. 35 °C
Breite:
180 mm
Höhe:
610 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Frostschutzschaltung:
Nein
Digitalanzeige:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Nein
Busfähig:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Lernfähig:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.500 kg


