Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CLATRONIC - Kühlbox 25L PeltierSyst. 12V/230V-Kab. rot-grau

CLATRONIC
kopierenkopieren
CLATRONIC - Kühlbox 25L PeltierSyst. 12V/230V-Kab. rot-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 951121

  • Energieversorgung - Strom

  • Eingangsspannung AC - 220 .. 240 V

  • Eingangsspannung DC - 12 V

  • Nutzinhalt des Kühlfachs - 25 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006160638790

Sonepar Artikelnummer

120589309

Hersteller Artikelnummer

951121

Hersteller Typ

KB 3713

Hersteller Artikel Nr.:

951121

Energieversorgung:

Strom

Eingangsspannung AC:

220 .. 240 V

Eingangsspannung DC:

12 V

Nutzinhalt des Kühlfachs:

25 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

76 kWh

Geräuschemission:

52 dB(A) re 1 pW

Mit Kühlakku:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Breite:

355 mm

Höhe:

495 mm

Tiefe:

240 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

3.400 kg

Kühlbox, 25l, 12/230-Volt-Anschluss, kühlt bis 18°C unter Umgebungstemperatur, ideal für Camping, Reise und Einkauf, Fassungsvermögen (Bruttoinhalt): 25 Liter max., Für alle handelsüblichen 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 Liter-Flaschen, Gleichmäßige Kühlung durch integrierten Ventilator, Kühlt bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur, Starkes, wartungsfreies Peltier-Kühlsystem, Energiesparfunktion (ECO-Save), Doppelwandiges Kunststoffgehäuse mit hochwertiger Isolierung, Spezielles Dichtungsgummi im Deckel reduziert Kondenswasserbildung, Klappbarer Tragegriff, Deckel abnehmbar, Kabelstaufach, Zubehör: 12 Volt-Anschlusskabel für Auto-/KFZ-Betrieb, 230 Volt-Anschlusskabel, Spannungsversorgung: Netzteilanschluss: DC 12 V, 45 W, Netzteilanschluss: AC 220–240 V~, 50/60 Hz, 55 W, 8,5 W (ECO Modus), Gerätemaße (B x H x T): 23,5 x 49 x 34,5 cm