CLATRONIC - Ölradiator 600/900/1500W 3St. 7Rippen Thermost. Kippsch. Ü-Schutz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510034
Ausführung - Standard
Montageart - freistehend
Anzahl der Rippen - 7
Öl-/flüssigkeitsgefüllt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006160639063
Sonepar Artikelnummer
121316791
Hersteller Artikelnummer
510034
Hersteller Typ
RA 3735
Hersteller Artikel Nr.:
510034
Ausführung:
Standard
Montageart:
freistehend
Anzahl der Rippen:
7
Öl-/flüssigkeitsgefüllt:
Ja
Heizleistung:
1500 W
Mit dekorativer Verkleidung:
Nein
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Farbe:
weiß
Breite:
370 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
250 mm
Mit Präsenzmelder:
Nein
Lernfähig:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162910
Gewicht:
7.330 kg


