CLATRONIC - Personenwaage b.150kg 100gTeil Glas LCD-Anzeige
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 969210
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 150 kg
Körperfettanalyse - Nein
Körperwasseranalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006160716665
Sonepar Artikelnummer
120544617
Hersteller Artikelnummer
969210
Hersteller Typ
PW 3368
Hersteller Artikel Nr.:
969210
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Messwertunterteilung:
100 g
Stromversorgung:
Lithium-Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.800 kg


