Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CLATRONIC - Sandwichtoaster 750W antihaftbesch. weiß

CLATRONIC
kopierenkopieren
CLATRONIC - Sandwichtoaster 750W antihaftbesch. weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 913217

  • Ausführung - Sandwich-Toaster

  • Grundfarbe - weiß

  • Staubschutzabdeckung - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006160616583

Sonepar Artikelnummer

120544613

Hersteller Artikelnummer

913217

Hersteller Typ

ST 3477 W

Hersteller Artikel Nr.:

913217

Ausführung:

Sandwich-Toaster

Grundfarbe:

weiß

Staubschutzabdeckung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.375 kg

Sandwichtoaster, 750 W, weiss, Dreieckige Sandwichplatten, Antihaftbeschichtung, Wärmeisolierter Griff, Automatischer Temperaturregler, 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel), Verriegelungssystem, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz, 220–240 V, 50/60 Hz, Gerätemaße (B x H x T): 22,5 x 7,5 x 23 cm